6014C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38361434 6014C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38361434

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38361434 品番 6014C3
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
幅B(mm)20 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)70 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)103.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)76.5 取付関係寸法(最大da)(mm)80.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)608 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)31000 基本定格荷重Cr(N)38000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38361251
2013-01-23
用途:
バイクのクランクベアリング

二個目の使用感ですNTNより若干高いですが純正より値段も耐久性も良いのでお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする