6018C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38361513 6018C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38361513

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38361513 品番 6018C3
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
幅B(mm)24 外径D(Φmm)140 内径d(Φmm)90 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)132 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)98 取付関係寸法(最大da)(mm)103 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1190 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6018 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)58000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38361251
2013-01-23
用途:
バイクのクランクベアリング

二個目の使用感ですNTNより若干高いですが純正より値段も耐久性も良いのでお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする