幅B(mm)51
外径D(Φmm)310
内径d(Φmm)200
寸法r(mm)(最小)2.1
寸法rN(mm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)299
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最小da)(mm)211
取付関係寸法(最大da)(mm)231.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)12000
内部すきま予圧記号C3
呼び番号6040
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)226000
基本定格荷重Cr(N)207000
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000