6048M 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 38361793 6048M 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 38361793

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38361793 品番 6048M
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)56 外径D(Φmm)360 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)240 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)347 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)253 取付関係寸法(最大da)(mm)- 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)19900 備考銅合金もみ抜き保持器 係数fo15.9 呼び番号6048 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)296000 基本定格荷重Cr(N)244000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07019074
2025-04-05
用途:
工具OH
有限会社平井電設 様

さすがメーカー品、何の問題も無く使用できました。この手の部品が1個単位で出るのは助かります。

対象商品:
07019092
2022-11-18
用途:
機械メンテナンス用
川崎鉄工所 様

いろいろなサイズのベアリング揃うので、とても助かっています。価格も安いので、よく利用させてもらっています。

対象商品:
07019117
2022-09-29
用途:
コンバインの修理
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

コンバインの足回り、クローラのトラックローラには多くのベアリングとオイルシールがあります。貴社はどちらも多種多様な製品の取扱いがあり、しかも安価で供給してくれるので、非常に助かってます。

対象商品:
07019117
2022-09-06
用途:
コンバイン足回りの整備に使用してます。
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

コンバインのクローラを保持するローラーのベアリングは定期的交換が必須です。貴社は各種各サイズがありしかも価格もリーズナブル、農業者の強い味方ですね。

対象商品:
07019214
2021-09-02
用途:
自社製品の回転部に
バークシャー合同会社 様 (製造業)

開放タイプの6014サイズを探していて購入。この大きさだと出しているメーカーも限られる。動きはどこのメーカーでも問題はなくあとは送料込みで安いところから決めました。

対象商品:
07019083
2021-02-16
用途:
中華エンジンのミッション組付に使用
サービス業

Loncin 152FMIのメインシャフトベアリング交換用として購入。
信頼おけるNSKベアリングなので、安心してブン回せると思います。

対象商品:
07019126
2020-09-17
用途:
セロー225Wのカムシャフト部に使用

セロー225W(4JG1)のカムシャフトはカラー支持のため、ベアリングに交換しました。

対象商品:
07019083
2020-04-12
用途:
カブのエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に作動しております。それ以上でもそれ以下でもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする