6022Z 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工) 38362125 6022Z 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工) 38362125

単列深溝玉軸受 6000番台 Z

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38362125 品番 6022Z
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)28 外径D(Φmm)170 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)110 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)161 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)124.5 取付関係寸法(最小da)(mm)119 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1940 備考- 係数fo15.5 呼び番号6022 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)73000 基本定格荷重Cr(N)85000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

対象商品:
07019293
2019-09-15
用途:
草刈機のヘッドギア

文句なし。片側シールはあまり無くて助かりました。早速使用しましたが絶好調!

対象商品:
07019284
2019-05-27
用途:
丸ノコ軸受け

密閉型を注文するはずが、片側のみのシールを注文してしまった。
使用には今のところ問題なく使用できている。
自分の不注意だったので仕方ないが、もう少しはっきりとわかりやすく
表示してあると助かる。

対象商品:
07019284
2019-02-07
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車のワイパーモーターのメンテナンスが出来ました。有難う御座いました。

対象商品:
07019293
2019-12-02
用途:
バイクのオーバーホール時
その他業種

純正品(中身同じ)を購入するよりも安価で助かります。

対象商品:
07019345
2018-04-11
用途:
加工装置メンテナンス
建設業・工事業

精度等、問題なし。先日から複数のベアリングを注文しましたが、中には片面ベアリングボールがむき出しの仕様の物があり予想外でした。(両面カバー付を希望でした)
HPの見方が悪かったのかもしれませんが表裏写真や明確な説明があると助かります。

対象商品:
07019293
2018-11-26
用途:
機械部品
製造業

特に問題ありません。また機会があれば購入させて頂きます。

対象商品:
07019284
2017-04-01
用途:
レンジフード換気扇のベアリング交換
ART-WORKS 様

レンジフード換気扇のベアリング交換時に使用、コスパ最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする