NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
38362931
品番
6003D
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
10
外径D(Φmm)
35
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
17
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
33
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
19
取付関係寸法(最大da)(mm)
21.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.3
シールド形状
片側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
41
呼び番号
6003
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
13000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3250
基本定格荷重Cr(N)
6000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方