6014D 単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D NSK(日本精工) 38363044 6014D 単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D NSK(日本精工) 38363044

単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 注文コード38363044 品番6014D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)20 外径D(Φmm)110 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)70 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)103.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)76.5 取付関係寸法(最大da)(mm)80.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状片側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)608 呼び番号6014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)31000 基本定格荷重Cr(N)38000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする