6000DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363062 6000DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363062

深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード38363062 品番6000DDC3
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)8 外径D(Φmm)26 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)10 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)13 取付関係寸法(最小da)(mm)12 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)18 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする