6001DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363071 6001DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363071

単列深溝玉軸受 6000番台 DD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード38363071 品番6001DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)8 外径D(Φmm)28 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)12 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)15.5 取付関係寸法(最小da)(mm)14 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)22 呼び番号6001 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2370 基本定格荷重Cr(N)5100 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38363071 6001DD 06953974 6001DDUCM 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする