60/28DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363184 60/28DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363184

単列深溝玉軸受 6000番台 DD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)28 注文コード38363184 品番60/28DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)12 外径D(Φmm)52 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)28 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)34 取付関係寸法(最小da)(mm)32 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)96 呼び番号60/28 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)7400 基本定格荷重Cr(N)12500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38363184 60/28DD 18765224 60/28DDUCM 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする