6019DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363473 6019DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363473

深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 注文コード38363473 品番6019DDC3
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)24 外径D(Φmm)145 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)95 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)137 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)108.5 取付関係寸法(最小da)(mm)103 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1230 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)54000 基本定格荷重Cr(N)60500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする