6024DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363552 6024DDC3 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38363552

深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード38363552 品番6024DDC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)28 外径D(Φmm)180 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)120 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)171 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)134.5 取付関係寸法(最小da)(mm)129 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2080 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)80000 基本定格荷重Cr(N)88000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする