6032DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363622 6032DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363622

単列深溝玉軸受 6000番台 DD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38363622 品番 6032DD
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
幅B(mm)38 外径D(Φmm)240 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)160 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)229 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)181.5 取付関係寸法(最小da)(mm)171 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5150 呼び番号6032 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)135000 基本定格荷重Cr(N)137000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする