6021VV 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38364033 6021VV 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38364033

単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(29件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364033 品番 6021VV
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)26 外径D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)105 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)151 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)120 取付関係寸法(最小da)(mm)114 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1580 備考- 係数fo15.8 呼び番号6021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)66000 基本定格荷重Cr(N)72500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

ゴムシール型ではなく、純正は金属のシールドだが問題なく使用できた。
交換すると音が静かになったのでよい。

2025-01-14
用途:
自動車整備
その他業種

KEIワークスのクラッチ整備パイロットベアリングに使用予定です。信頼のNSKなので全く問題ないと思います。

対象商品:
06953843
2023-07-13
用途:
草刈機のテンションローラー用
自動車・二輪車・自転車関連業

スパイダーモアのカッター入り切り用のベルトテンションローラーが破損した。
 油が切れた様で、ベアリングの玉が飛び出し、完全に破損していました。
その修理用に購入した物です。
 付け替えたばかりで、耐用年数は分かりませんが、普通に作動しています。
モノタロウありがたい存在です。

対象商品:
06953843
2023-07-13
用途:
ビートのパイロットベアリングとして
仙田電気 様 (サービス業)

ビート(E-PP1)のパイロットベアリングとして使用しました。全く問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
06953834
2023-01-12
用途:
丸ノコのベアリング交換
中田建装 様

丸ノコに使いました。新品同様にスムーズに回るようになりました!

対象商品:
06953904
2022-01-21
用途:
ベアリングの交換に使用。
医療・福祉・介護関連業

ヤマハブリーズのベアリング交換に使用しました。交換後はスムーズに走るようになりました。

対象商品:
06953877
2021-09-10
用途:
劣化のため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正だと価格が高いため、社外にて交換。
スムーズになりました。

対象商品:
06953843
2021-07-16
用途:
クロスバイクのホイールベアリングの交換

ハブに入っている物と同じメーカーでした。特に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする