※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
38364067
品番
6000NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
8
外径D(Φmm)
26
寸法D1(Φmm)
(最大)24.5
寸法D2(Φmm)
28.7
寸法a(mm)
(最大)1.35
寸法b(mm)
(最小)0.87
内径d(Φmm)
10
寸法f(mm)
0.84
寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法r0(mm)
(最大)0.2
寸法rN(mm)
(最小)0.3
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
1.9
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
24
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
29.4
取付関係寸法(最小da)(mm)
12
取付関係寸法(最大da)(mm)
13
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.3
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
18
呼び番号
6000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1970
基本定格荷重Cr(N)
4550
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方