※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364085 6002NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364085

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364085 品番 6002NR
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
幅B(mm)9 外径D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)(最大)30.15 寸法D2(Φmm)36.7 寸法a(mm)(最大)2.06 寸法b(mm)(最小)1.35 内径d(Φmm)15 寸法f(mm)1.12 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)(最大)0.4 寸法rN(mm)(最小)0.3 取付関係寸法(最大Cx)(mm)2.9 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)37.5 取付関係寸法(最小da)(mm)17 取付関係寸法(最大da)(mm)19 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)31 呼び番号6002 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2830 基本定格荷重Cr(N)5600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする