※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364164 6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364164

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364164 品番 6010NR
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
幅B(mm)16 外径D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)(最大)76.81 寸法D2(Φmm)86.6 寸法a(mm)(最大)2.49 寸法b(mm)(最小)1.9 内径d(Φmm)50 寸法f(mm)1.7 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.8 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)88 取付関係寸法(最小da)(mm)55 取付関係寸法(最大da)(mm)58.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)261 呼び番号6010 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)16600 基本定格荷重Cr(N)21800 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする