※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364182 6012NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38364182

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364182 品番 6012NR
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
幅B(mm)18 外径D(Φmm)95 寸法D1(Φmm)(最大)91.82 寸法D2(Φmm)101.6 寸法a(mm)(最大)2.87 寸法b(mm)(最小)2.7 内径d(Φmm)60 寸法f(mm)2.46 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)5 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)103 取付関係寸法(最小da)(mm)66.5 取付関係寸法(最大da)(mm)69 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)412 呼び番号6012 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)23200 基本定格荷重Cr(N)29500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする