6010DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364505 6010DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364505 6010DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364505

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364505 品番 6010DDNR
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
幅B(mm)16 外径D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)(最大)76.81 寸法D2(Φmm)(最大)86.6 寸法a(mm)(最大)2.49 寸法b(mm)(最小)1.9 内径d(Φmm)50 寸法f(mm)(最大)1.7 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.8 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)88 取付関係寸法(最小da)(mm)55 取付関係寸法(最大da)(mm)58.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)261 呼び番号6010 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)16600 基本定格荷重Cr(N)21800 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする