6200C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38364557 6200C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38364557 6200C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38364557

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード38364557 品番6200C3
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥254
販売価格(税別)
231
この商品は内径dなど38種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)9 外径D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)10 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)14 取付関係寸法(最大da)(mm)16 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)32 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6200 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2390 基本定格荷重Cr(N)5100 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

あまり一般的でない型番にも関わらずすぐに届き、手待ちなく作業にかかれてとても助かりました。

対象商品:
38364681
2023-07-26
用途:
車のメンテナンス
ソフトパワー株式会社 様 (サービス業)

2サイクルのクランクベアリング交換時に使用しています。6200番台のC3規格品はNSKを20年ほど前から使い続けています、価格と信頼性で選んでいます。

2023-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのエンジンのオーバーホールに使用してます。
サイズ、種類も豊富で作業が円滑に進めるので助かってます。

対象商品:
38364636
2023-01-17
用途:
レストア
ジョグ工場 コムカイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3YKジョグのクランクベアリングに使用、純正より安くて満足。

対象商品:
38364681
2022-12-08
用途:
2サイクルエンジンのオーバーホール時
オフィスツー 様 (サービス業)

今回初めてオーバーホールにしようしましたが非常に安定した商品です。

対象商品:
38364611
2021-11-16
用途:
農機具
農・林・水産業

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

対象商品:
38364681
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
38364681
2019-12-16
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリーピートしてます。買いに行かなくても届くので重宝しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする