曜日別特売
6207C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38364776

 

6207C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38364776
6207C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38364776

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

(7件のレビュー)
取扱停止中
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
内容量1個注文コード38364776品番6207C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
幅B(mm)17外径D(Φmm)72寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)35寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)65.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最大da)(mm)44.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)284内部すきま予圧記号C4呼び番号6207許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)15300基本定格荷重Cr(N)25700荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38364697
2015-06-04
用途: YAMAHA Majesty250 ギアボックスに利用

ヤマハスクーター Majesty250のクランクギアボックスに使用しましたが、音も静かになり快適です。

対象商品 : 38364697
2015-02-22
用途: バイク整備

メーカー推奨の精度な為こちらを購入。国産ベアリングな為信用性にこのコストパフォーマンスは素晴らしいです。

対象商品 : 38364697
2015-10-04
用途: ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品 : 38364733
2016-11-15
用途: 内燃機メンテナンス

商品到着後、開梱確認したところベアリングの箱に落下跡が有りました。以前も落下跡が有った商品がありましたが商品管理はどのようになっているのでしょうか?ベアリングの商品性質上落下などの衝撃は厳禁だとは思いますが。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質管理改善に努めて参ります。

対象商品 : 38364697
2014-10-08
用途: バイクの整備
有限会社TMP自動車・二輪車・自転車関連業

表示方法に問題がある為、探すのに苦労しました。
C4隙間の取り扱いが殆どなかったので重宝しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討するように致します。

対象商品 : 38364697
2014-08-04
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に至って一流メーカーの物なので何の問題もありません。しかしこの商品に辿り着くまでに随分苦労しました。もう少し検索のシステムの精度を上げて頂くか、検索ワードの統一を図って頂きたい。折角の良品も見つからなければ意味がありません。

対象商品 : 38364733
2012-05-30
用途: エンジンオーバーホール

かなり安く入手できました。
商品も、普段入手しているパッケージの物でした。
ベアリングに関しては、色々利用させていただいてます。
次回も、利用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする