曜日別特売
6221 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365171

 

6221 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365171
6221 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365171

単列深溝玉軸受 6200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38365171品番6221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)36外径D(Φmm)190寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)105寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)2.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)179取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)127.5取付関係寸法(最小da)(mm)116取付関係寸法(最大ra)(mm)2シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)3790備考-係数fo14.4呼び番号6221許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)105000基本定格荷重Cr(N)133000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3836517162213299814762216221 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工) 32998147単列深溝玉軸受 6200番台 開放形NSK(日本精工)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする