6232 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工) 38365293

 

6232 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工) 38365293
6232 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工) 38365293

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

(27件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)160注文コード38365293品番6232
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)48外径D(Φmm)290寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)160寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)277取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)202取付関係寸法(最小da)(mm)173取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)12800備考-係数fo15.4呼び番号6232許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400JIS等級0基本定格荷重Cor(N)186000基本定格荷重Cr(N)185000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

二輪ではあまり使われない大径のベアリングでしたが2日で届きすぐに作業に取り掛かることができました。ラインナップの広さと納期の早さに感謝しています。

対象商品 : 07019801
2023-06-15
用途: トラクターに使用
建設業・工事業

ロータリーのベアリング交換に使用しました。元々付いてたメーカーの商品とは新品時の精度が全然違いますね。最高です!

対象商品 : 07019774
2024-03-29
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

普通に、部品屋さんで購入するより、価格が安かった。

対象商品 : 07019774
2023-02-11
用途: バイク首里

シャフトを事前に圧入して、ベアリングの受け側をバーナーで加熱して、組み上げようとしたところ、すんなり入って安心しています。

対象商品 : 07019747
2022-12-14
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

対象商品 : 07019747
2021-09-11
用途: スクーターメンテナンス
農・林・水産業

リモコンジョグのメンテナンスに購入しました。メーカー品ですから何の問題もありません、但しベアリングの打ち込みはまっすぐに慎重に。

対象商品 : 07019756
2020-10-16
用途: バイクの消耗品交換
卸売・小売業

やはり国産のベアリングは精度と耐久性があっていいですね。

対象商品 : 07019774
2020-01-16
用途: 除雪機の修理に

ヤマハ除雪機のオーガー部の修理に使用。純正品は高価だったため重宝致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする