6206ZZC3-D4M 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38365957 6206ZZC3-D4M 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38365957

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード38365957 品番6206ZZC3-D4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は内径dなど28種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)16 外径D(Φmm)62 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)30 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)57 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)35 取付関係寸法(最大da)(mm)38.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)199 備考グリース包装 内部すきま予圧記号C3 係数fo13.8 グリース記号- 呼び番号6206 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)11300 基本定格荷重Cr(N)19500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38365957 6206ZZC3-D4M 32999976 6206ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 1個 643 税込707 グリスが違います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999915
2023-10-27
用途:
一輪車のメンテナンスに使う

回転が滑らかで、異音がなくて快適です。いつも使っています!

対象商品:
32999915
2023-07-18
用途:
機械の修繕

機械の修繕に使用します。一度7000円以上購入するとその月送料無料はとても助かります。細かい部品1点でも送っていただけます。

対象商品:
32999897
2022-02-02
用途:
自家用ポンプのモーター軸受け部
その他業種

永年使用したのでモーター部が擬音するので今回ベアリングを
新品に交換したので擬音が無くなりモーターがスムーズに
回転して大変良かったです。

対象商品:
32999872
2017-03-26
用途:
バイクの軸受け

ベアリングと言えばTNTというイメージでしたが、NSK製のベアリングも遜色無く使用できました。

対象商品:
32999933
2013-03-31
用途:
モーターの主軸受

早速使用させて頂きました。
モーターは快調に回転しています。
大変満足しております。

対象商品:
32999915
2013-07-06
用途:
ポンプのメンテナンス
山本物産株式会社 様

良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
32999854
2010-11-26
用途:
換気扇のベアリング
医療法人靖和会 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする