6205DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366474 6205DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366474

深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38366474 品番 6205DDC3
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
幅B(mm)15 外径D(Φmm)52 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)25 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)47 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)32 取付関係寸法(最小da)(mm)30 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)129 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6205 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)7850 基本定格荷重Cr(N)14000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする