6215DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366702 6215DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366702

深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38366702 品番 6215DDC3
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
幅B(mm)25 外径D(Φmm)130 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)75 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)122 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)90 取付関係寸法(最小da)(mm)83 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1190 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6215 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)49500 基本定格荷重Cr(N)66000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする