6201VVC3 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38366824 6201VVC3 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38366824 6201VVC3 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38366824

深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38366824 品番 6201VVC3
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥356
販売価格(税別)
324
幅B(mm)10 外径D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)12 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)16 取付関係寸法(最大da)(mm)17 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)37 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- 呼び番号6201 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3050 基本定格荷重Cr(N)6800 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38366885
2022-09-15
用途:
農機具修理

NSKは安心して使えます。
農機具で異音がしそうな箇所はほとんど買ってストックしました。
ホームセンターより安くて助かります。

対象商品:
38366937
2018-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
ライフ サービス ナリタ 様

機械の足回りのメンテナンス時、交換の為に使用している、
品質は、満足しています。

対象商品:
38366867
2018-02-20
用途:
機械の分解整備

NSK製のC3スキマをネットで手軽に購入できるのは助かります。

対象商品:
38366885
2017-12-17
用途:
モータの軸受交換

通販でNSKのC3スキマを購入できるので助かります。

対象商品:
38366842
2016-08-17
用途:
バイクのホイールベアリング交換

問題なく使用しております。国産なので安心ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする