6221VV 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38367192 6221VV 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38367192

単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(58件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38367192 品番 6221VV
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)36 外径D(Φmm)190 内径d(Φmm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)179 取付関係寸法(最大da)(mm)127.5 取付関係寸法(最小da)(mm)116 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 面取寸法r(mm)2.1(最小) シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)3790 係数14.4 呼び番号6221 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)105000 基本定格荷重Cr(N)133000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
機械現地修理
山田工機株式会社 様

問題なく交換出来ました。在庫切れでしたので早期に入手でき幸いでした。

2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

ベアリングが安価にすぐ手に入るのでとても重宝しています。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
06954132
2024-01-16
用途:
オルタネーターのO/Hに使用
卸売・小売業

ホームセンターでは取り扱いのないパーツがモノタロウさんでは入手できるので我々自動車やバイク整備する者にとっては非常に助かっております。

対象商品:
06954141
2023-06-08
用途:
ダイキンエアコンFHYCJ90 98/06 室内機モーターのベアリング
cut salon Ys 様 (サービス業)

エアコンのモーター音が気になりだしたので交換しました。
1週間くらいはやや音が少し出ていましたが馴染んでからはとても静かになりました。

対象商品:
06954141
2022-12-13
用途:
ホイールのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

レーサーのホイールメンテで使用しています。非接触式なので抵抗が少なく、安い。ストレスなしです。

対象商品:
07020325
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
06954123
2022-06-14
用途:
機械の修理
ハンズたかおか 様

いろんなサイズがそろっていて助かりました。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
06954132
2022-03-14
用途:
ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換安価で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする