※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38367217
品番
6200NR
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅B(mm)
9
外径D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
(最大)28.17
寸法D2(Φmm)
34.7
寸法a(mm)
(最大)2.06
寸法b(mm)
(最小)1.35
内径d(Φmm)
10
寸法f(mm)
1.12
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法r0(mm)
(最大)0.4
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
2.9
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
26
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
35.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
16
取付関係寸法(最小da)(mm)
14
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.6
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
32
呼び番号
6200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
30000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
2390
基本定格荷重Cr(N)
5100
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方