※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62/28NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367287 62/28NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367287 62/28NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367287

深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38367287 品番 62/28NR
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
幅B(mm)16 外径D(Φmm)58 寸法D1(Φmm)(最大)55.6 寸法D2(Φmm)63.7 寸法a(mm)(最大)2.46 寸法b(mm)(最小)1.35 内径d(Φmm)28 寸法f(mm)1.12 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)(最大)0.4 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)64.5 取付関係寸法(最大da)(mm)35.5 取付関係寸法(最小da)(mm)33 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)175 呼び番号62/28 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)9500 基本定格荷重Cr(N)16600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする