※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38367341
品番
6210NR
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅B(mm)
20
外径D(Φmm)
90
寸法D1(Φmm)
(最大)86.79
寸法D2(Φmm)
96.5
寸法a(mm)
(最大)3.28
寸法b(mm)
(最小)2.7
内径d(Φmm)
50
寸法f(mm)
2.46
寸法r(mm)
(最小)1.1
寸法r0(mm)
(最大)0.6
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
5.4
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
83.5
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
98
取付関係寸法(最大da)(mm)
60
取付関係寸法(最小da)(mm)
56.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
459
呼び番号
6210
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
8500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方