幅B(mm)23
外径D(Φmm)120
寸法D1(Φmm)(最大)115.21
寸法D2(Φmm)129.7
寸法a(mm)(最大)4.06
寸法b(mm)(最小)3.1
内径d(Φmm)65
寸法f(mm)2.82
寸法r(mm)(最小)1.5
寸法r0(mm)(最大)0.6
寸法rN(mm)(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)6.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)112
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)131.5
取付関係寸法(最大da)(mm)80
取付関係寸法(最小da)(mm)73
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1000
備考-
係数fo14.4
呼び番号6213
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)40000
基本定格荷重Cr(N)57500
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200