6217ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38367637 6217ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38367637 6217ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38367637

深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38367637 品番 6217ZZNR
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
幅B(mm)28 外径D(Φmm)150 寸法D1(Φmm)(最大)145.24 寸法D2(Φmm)159.7 寸法a(mm)(最大)4.9 寸法b(mm)(最小)3.1 内径d(Φmm)85 寸法f(mm)2.82 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)7.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)141 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)162 取付関係寸法(最大da)(mm)102 取付関係寸法(最小da)(mm)94 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1760 備考- 係数fo14.5 呼び番号6217 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)62000 基本定格荷重Cr(N)84000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999906
2018-05-09
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

メーカー品でありながら安価で、しかも短納期で届けてくれるのがとても良いです。

対象商品:
32999924
2015-05-15
用途:
機械の交換用

納期が短くてすぐ使える上に価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする