6203DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367682 6203DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367682 6203DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367682

深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード38367682 品番6203DDNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は内径dなど10種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)12 外径D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)(最大)38.1 寸法D2(Φmm)(最大)44.6 寸法a(mm)(最大)2.06 寸法b(mm)(最小)1.35 内径d(Φmm)17 寸法f(mm)(最大)1.12 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r0(mm)(最大)0.4 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)2.9 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)36 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)45.5 取付関係寸法(最小da)(mm)21 取付関係寸法(最大da)(mm)23.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)67 呼び番号6203 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)4800 基本定格荷重Cr(N)9550 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38367673
2016-09-29
用途:
モーター 修理
運輸・通信業

特殊なベアリングみたいで
やっとゲットしました
無事 モーター復活です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする