幅B(mm)15
外径D(Φmm)52
寸法D1(Φmm)(最大)49.73
寸法D2(Φmm)(最大)57.9
寸法a(mm)(最大)2.46
寸法b(mm)(最小)1.35
内径d(Φmm)25
寸法f(mm)(最大)1.12
寸法r(mm)(最小)1
寸法r0(mm)(最大)0.4
寸法rN(mm)(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)3.3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)47
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)58.5
取付関係寸法(最小da)(mm)30
取付関係寸法(最大da)(mm)32
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)129
呼び番号6205
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)7850
基本定格荷重Cr(N)14000
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200番台