幅B(mm)16
外径D(Φmm)62
寸法D1(Φmm)(最大)59.61
寸法D2(Φmm)(最大)67.7
寸法a(mm)(最大)3.28
寸法b(mm)(最小)1.9
内径d(Φmm)30
寸法f(mm)(最大)1.7
寸法r(mm)(最小)1
寸法r0(mm)(最大)0.6
寸法rN(mm)(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)4.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)57
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)68.5
取付関係寸法(最小da)(mm)35
取付関係寸法(最大da)(mm)38.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)199
呼び番号6206
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)11300
基本定格荷重Cr(N)19500
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200