6207DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367725 6207DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367725 6207DDNR 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38367725

深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38367725 品番 6207DDNR
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
幅B(mm)17 外径D(Φmm)72 寸法D1(Φmm)(最大)68.81 寸法D2(Φmm)(最大)78.6 寸法a(mm)(最大)3.28 寸法b(mm)(最小)1.9 内径d(Φmm)35 寸法f(mm)(最大)1.7 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)4.6 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)65.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)80 取付関係寸法(最小da)(mm)41.5 取付関係寸法(最大da)(mm)44.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)284 呼び番号6207 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)15300 基本定格荷重Cr(N)25700 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38367673
2016-09-29
用途:
モーター 修理
運輸・通信業

特殊なベアリングみたいで
やっとゲットしました
無事 モーター復活です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする