63/32 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 38367926 63/32 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 38367926

単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)32 注文コード38367926 品番63/32
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内径dなど36種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)20 外径D(Φmm)75 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)32 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)68.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)44.5 取付関係寸法(最小da)(mm)38.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)389 備考- 係数fo13.2 呼び番号63/32 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)17000 基本定格荷重Cr(N)29900 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

純正を買うと高いので内径、外径等で検索して購入しました。一応メーカー純正は精度の良い物を選んでいるらしいですが、レースをするわけでもないので十分な性能です。

対象商品:
07020465
2019-04-14
用途:
コンプレッサーの、修理
丸栄株式会社 様 (製造業)

先ずは何と言っても、早く送って貰って、大変助かりました品質は、メーカー品なので、安心してます。

2人が参考にしています
対象商品:
07020456
2019-07-19
用途:
自動車・農機具等
株式会社中央測量 様

信頼のブランド、信頼の品質。機材の指定銘柄でもある。特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07020422
2017-08-02
用途:
農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

大変安く助かりました。
問題無く使えて助かりました。

対象商品:
07020447
2016-10-19
用途:
スクーターのエンジンOH
金融・保険業

信頼の品質です。全く問題なし。 VERY GOOD !!

対象商品:
38367883
2015-11-10
用途:
Djebel 200 クランクシャフト ライトベアリングへの代用

純正はベアリング玉数8個に対し、これは7個。
問題あるかと心配したが、4万キロ近く無事に動いている。

2人が参考にしています
対象商品:
07020465
2015-10-04
用途:
ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品:
07020404
2015-01-27
用途:
バイクのエンジンのオーバーホール

純正部品の代わりに使用。
規格品なので問題は無いし安いのが何よりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする