6328Z 単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工) 38368662 6328Z 単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工) 38368662

単列深溝玉軸受 6300番台 Z

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38368662 品番 6328Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,000

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)62 外径D(Φmm)300 内径d(Φmm)140 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)284 取付関係寸法(最小da)(mm)156 取付関係寸法(最大da)(mm)187 取付関係寸法(最大ra)(mm)3 面取寸法r(mm)(最小)4 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)18500 係数13.6 呼び番号6328 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)253000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07020632
2020-03-15
用途:
バイクのホイールに

純正はバカ高いのでこちらを使ってます。同じ物ですから問題ございません。

対象商品:
07020614
2018-12-23
用途:
RZ250ホイールベアリング交換
D-Garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヤマハ純正で買うと1.5倍以上します。純正と同じ片面シールに拘りました。機能などは全く問題ないです。

対象商品:
07020675
2016-06-28
用途:
車軸に使用
建設業・工事業

別に問題なし。

対象商品:
07020614
2014-03-02
用途:
スクーターのフロントホイールのベアリング交換に使用

ちょっと前にもモノタロウさんから他メーカーのベアリングを購入しましたが取付に失敗して再購入です。
実は某楽◯の中のショップで6300Zというのを購入したら6300ZZが到着して泣き寝入りしました。はじめから最後までモノタロウさんに拘るべきでした。メーカーは違えど今回のも安心の国産品なのでまた必要があったら購入します。

対象商品:
07020614
2014-02-05
用途:
スクーターの整備
個人のお客様

注文コード 07020614 6300Z
YAMAHA JOG SA-12J 純正番号93306-30003の代用に使用
早く入手できた上に安価

1人が参考にしています
対象商品:
07020632
2013-03-13
用途:
バイクのフロントホイールベアリング

いろいろなネットショップを見てきたが6302Z を取り扱っていたのがモノタロウだけでした。さすがモノタロウ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする