NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300番台 DD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38369344
品番
6301DD
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
37
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
12
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)1
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
32
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最大da)(mm)
18
取付関係寸法(最小da)(mm)
17
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
シールド形状
両側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
60
呼び番号
6301
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
4200
基本定格荷重Cr(N)
9700
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方