6307DDC3 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38369502 6307DDC3 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38369502

単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード38369502 品番6307DDC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)21 外径D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)35 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)72 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)47 取付関係寸法(最小da)(mm)43 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)464 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6307 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)19200 基本定格荷重Cr(N)33500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38369371
2019-01-14
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリングをいつも購入しています。
間隙もC3規格があるので、便利に利用しています。

対象商品:
38369335
2015-01-28
用途:
ホイールベアリング

国内メーカーであれば問題ないとは思いますが、気分的にmade in japanで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする