NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300番台 DD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38369511
品番
6308DD
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
幅B(mm)
23
外径D(Φmm)
90
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)1.5
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
82
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最大da)(mm)
53
取付関係寸法(最小da)(mm)
48
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
シールド形状
両側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
636
呼び番号
6308
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
24000
基本定格荷重Cr(N)
40500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方