NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300番台 DD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38369554
品番
6310DD
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
幅B(mm)
27
外径D(Φmm)
110
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
50
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)2
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
101
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最大da)(mm)
68
取付関係寸法(最小da)(mm)
59
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
シールド形状
両側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1060
呼び番号
6310
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
38500
基本定格荷重Cr(N)
62000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方