NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
38370202
品番
6300NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
11
外径D(Φmm)
35
寸法D1(Φmm)
(最大)33.17
寸法D2(Φmm)
39.7
寸法a(mm)
(最大)2.06
寸法b(mm)
(最小)1.35
内径d(Φmm)
10
寸法f(mm)
1.12
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法r0(mm)
(最大)0.4
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
2.9
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
31
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
40.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
16.5
取付関係寸法(最小da)(mm)
14
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.6
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
52
呼び番号
6300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
22000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
26000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3450
基本定格荷重Cr(N)
8100
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方