NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
38370245
品番
6305NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
17
外径D(Φmm)
62
寸法D1(Φmm)
(最大)59.61
寸法D2(Φmm)
67.7
寸法a(mm)
(最大)3.28
寸法b(mm)
(最小)1.9
内径d(Φmm)
25
寸法f(mm)
1.7
寸法r(mm)
(最小)1.1
寸法r0(mm)
(最大)0.6
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
4.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
55.5
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
68.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
36
取付関係寸法(最小da)(mm)
31.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
235
呼び番号
6305
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
11000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
11200
基本定格荷重Cr(N)
20600
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方