6309NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370281

 

6309NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370281
6309NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370281
6309NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370281

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)45注文コード38370281品番6309NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,760
幅B(mm)25外径D(Φmm)100寸法D1(Φmm)(最大)96.8寸法D2(Φmm)106.5寸法a(mm)(最大)3.28寸法b(mm)(最小)2.7内径d(Φmm)45寸法f(mm)2.46寸法r(mm)(最小)1.5寸法r0(mm)(最大)0.6寸法rN(mm)(最小)0.5取付関係寸法(最大Cx)(mm)5.4取付関係寸法(最大Da)(Φmm)92取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)108取付関係寸法(最大da)(mm)61.5取付関係寸法(最小da)(mm)53取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)829呼び番号6309許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)32000基本定格荷重Cr(N)53000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54343669
2023-06-15
用途: トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品 : 38370272
2020-11-13
用途: トランスミッション メインベアリング

C3クリアランスか標準クリアランスか迷いましたが標準でガタがなくピッタリでした
次回も標準クリアランスでいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする