6311NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370306 6311NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370306 6311NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370306

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード38370306 品番6311NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)29 外径D(Φmm)120 寸法D1(Φmm)(最大)115.21 寸法D2(Φmm)129.7 寸法a(mm)(最大)4.06 寸法b(mm)(最小)3.1 内径d(Φmm)55 寸法f(mm)2.82 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)6.4 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)131.5 取付関係寸法(最大da)(mm)72.5 取付関係寸法(最小da)(mm)64 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1370 呼び番号6311 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44500 基本定格荷重Cr(N)71500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54343669
2023-06-15
用途:
トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品:
38370272
2020-11-13
用途:
トランスミッション メインベアリング

C3クリアランスか標準クリアランスか迷いましたが標準でガタがなくピッタリでした
次回も標準クリアランスでいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする