6314NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370333 6314NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370333 6314NR 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工) 38370333

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 注文コード38370333 品番6314NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)35 外径D(Φmm)150 寸法D1(Φmm)(最大)145.24 寸法D2(Φmm)159.7 寸法a(mm)(最大)4.9 寸法b(mm)(最小)3.1 内径d(Φmm)70 寸法f(mm)2.82 寸法r(mm)(最小)2.1 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)7.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)139 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)162 取付関係寸法(最大da)(mm)92 取付関係寸法(最小da)(mm)81 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2570 呼び番号6314 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)68000 基本定格荷重Cr(N)104000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54343669
2023-06-15
用途:
トラクターに使用
建設業・工事業

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

対象商品:
38370272
2020-11-13
用途:
トランスミッション メインベアリング

C3クリアランスか標準クリアランスか迷いましたが標準でガタがなくピッタリでした
次回も標準クリアランスでいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする