6311ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38370482 6311ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38370482 6311ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38370482

深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38370482 品番 6311ZZNR
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)29 外径D(Φmm)120 寸法D1(Φmm)(最大)115.21 寸法D2(Φmm)129.7 寸法a(mm)(最大)4.06 寸法b(mm)(最小)3.1 内径d(Φmm)55 寸法f(mm)2.82 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)(最大)0.6 寸法rN(mm)(最小)0.5 取付関係寸法(最大Cx)(mm)6.4 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)131.5 取付関係寸法(最大da)(mm)72.5 取付関係寸法(最小da)(mm)64 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1370 備考- 係数fo13.1 呼び番号6311 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44500 基本定格荷重Cr(N)71500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする