深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38370805 品番 6416C3
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)200 幅B(mm)48 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)(最小)3 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6416 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする